Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AIZ01 Crimp- und Abisolierzange 0.05 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296638-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AIZ01
EAN/GTIN:
     4260174662855
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kunzer 7AIZ01 Crimp- und Abisolierzange 0.05 bis 6 mm²

Abisolierzange

• Abisolieren und Schneiden von Kabeln und Draht von Ø 0,05-6 mm² einstellbar durch Stellradjustierung
• Crimpen von 0,5-6 mm² isolierten Kabelschuhen
• Crimpen von 0,5-6 mm² nicht isolierten Kabelschuhen
• Crimpen von 7-8 mm² Zündkabelkontakten
• Mit einem Arbeitsgang kann an jeder Stelle des Kabels abisoliert werden.
• Gesamtlänge: 210 mm

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.05 mm² · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.05 bis 6 mm²
Marke:
Kunzer
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.05 mm²
Produkt-Art:
Crimp- und Abisolierzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,72*
€ 44,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 44,84*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 47,27*
€ 61,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.