Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wandler MSW 300-24-G 300 W 24 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277771-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSW 300-24-G
EAN/GTIN:
     4016138940121
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
PV-Wechselrichter
VOLTCRAFT Wandler MSW 300-24-G 300 W 24 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter MSW 300-24-G, deutsche Ausführung

300 W Dauerleistung
Eingangsspannung 24 V/DC
Ausgangsspannung N/A
Modifizierte Sinuswelle

Diese Wechselrichter erzeugen aus einer Gleichspannung eine sinusähnliche Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Verbraucher an Spannungsquellen wie im Auto, Boot, Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Die hohe Spitzenleistung von 600 W, die stabilen N/A Ausgangsspannung und der hohe Wirkungsgrad von 85 % ermöglichen einen weiten Einsatzbereich mit vielen Gerätetypen. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig vor Beschädigung oder Zerstörung. Alles in Allem qualitativ hochwertige Wechselrichter mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): USB 2.0 Buchse A · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 21 - 30 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Zigarettenanzünder-Stecker,Schraubklemmen · Gewicht: 0.7 kg · Leistung: 300 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · StandBy-Aufnahme: <0.5 A · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: USB-Ausgang: 5 V/DC max. 2 A · Integrierte Sicherung: 10 A (6.3 x 32 mm) · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Anschlusskabel mit Krokoklemmen · Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Ausgang (Netzgeräte):
USB 2.0 Buchse A
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
MSW 300-24-G
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
300 W
StandBy-Aufnahme:
<0.5 A
Eingänge (nicht Multimedia):
Zigarettenanzünder-Stecker | Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
600 W
Eingangsspannungs-Bereich:
21 - 30 V/DC
Gewicht:
0.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,16*
€ 47,06*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 47,08*
€ 3,50*
ab € 51,30*
€ 67,54*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 69,81*
€ 89,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.