Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3767.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226350-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3767.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 3767.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.

Flachsteckhülse unisoliert

DIN 46247/1

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1 mm²
Steck-Größe:
2.8 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3767.67
Typ (Hersteller-Typ):
3767.67
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 3767.67, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,091*
Lager 102
730
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1158*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,2134*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 23,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,1172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0803*
€ 0,0956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,474* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.