Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Konverter [Toslink, Cinch-Digital - Cinch, Klinke] unidirektional SpeaKa Professional SP-DAC-TK/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1211120-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4844480
EAN/GTIN:
     4016138915853
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Audio Konverter [Toslink,Cinch-Digital - Cinch,Klinke] unidirektional SpeaKa Professional SP-DAC-TK/CK

SpeaKa Professional Digital auf Analog Audio-Konverter

Maximal unterstützte Audio-Signale: 192KHz/24bit

Der 192 KHz Digital-Anaolg-Audiokonverter wandelt ein digital optisches oder koaxiales Audiosignal in ein analoges Audiosignal (Cinch Stereo R/L / 3,5 mm Klinke) um. Sie können so auf einfache Weise und ohne Einschränkungen in der Qualität z.B. das digitale Audiosignal eines TV/ Receiver an eine analoge Anlage oder Boxen senden.

Ausstattung:
Frequenzgang 20Hz ~ 20kHz
Signal-Rauschabstand ≥ 95dB
Crosstalk ≥ 85dB
Klirrfaktor <0,008%

Technische Daten:
Anschluss auf: Cinch,Klinke · Anschluss von: Toslink,Cinch-Digital · Anschluss-Typ: Cinch-Digital,Toslink,Cinch,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse,Toslink-Buchse (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Gewicht: 66 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Umwandlung von Toslink/Koax zu Cinch (R/L) und Klinke

Lieferumfang:
Digital auf Analog Audio-Konverter,Netzteil (5V / 1A),Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Das Gerät unterstützt keine DOLBY und DTS Formate.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 68 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Buchse | Toslink-Buchse (ODT)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse | Klinkenbuchse 3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Anschluss (von - auf):
[Toslink|ツ| Cinch-Digital - Cinch|ツ| Klinke]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Anschluss von:
Toslink | Cinch-Digital
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
Cinch | Klinke
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
Cinch-Digital | Toslink | Cinch | Klinke
Gewicht:
66 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Konverter
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-4844480, SP-DAC-TK/CK, digital zu analog konverter, digital/analog konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
388
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 36,52*
€ 4,00*
ab € 27,37*
€ 38,13*
€ 3,50*
ab € 52,56*
€ 70,20*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,71*
€ 71,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300788
ab € 1,86*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.