Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy VA2-16S0-00D0-Z Mikroschalter VA2-16S0-00D0-Z 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094418-BP
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     VA2-16S0-00D0-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Zippy VA2-16S0-00D0-Z Mikroschalter VA2-16S0-00D0-Z 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Mikroschalter VA2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 10.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Länge: 27.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27.8 x 10.3 x 15.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.9 mm
Produktabmessung, Länge:
27.8 mm
Produktabmessung, Breite:
10.3 mm
Marke:
Zippy
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
VA2-16S0-00D0-Z
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Zippy, VA2-16S0-00D0-Z, Minischalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,20*
Lager 102
735
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.