Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce EDWC2012 Wasser-Druckschalter 10 bar (max) 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1034067-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1034067
EAN/GTIN:
     4016138863222
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
Renkforce EDWC2012 Wasser-Druckschalter 10 bar (max) 230 V

Elektronischer Druckschalter

Max. Durchfluss 4800 l/h
Trockenlaufschutz
Zum Nachrüsten von Gartenpumpen zu einem Hauswasserautomat

Der Druckschalter ist bestens zur Steuerung einer Pumpe für die Hauswasserversorgung geeignet. Als Förderflüssigkeit ist nur sauberes Süßwasser erlaubt (Regenwasser aus einer Zisterne, Grundwasser aus einem Brunnen). Die Temperatur der Förderflüssigkeit darf maximal +55 °C betragen. Der Druckschalter muss am Ausgang einer Gartenpumpe montiert werden. Dort aktiviert bzw. deaktiviert er die Gartenpumpe abhängig vom vorhandenen Wasserdruck.

Technische Daten:
Abschaltdruck: 1.5 bar · Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Arbeitsdruck (max.): 10 bar · Außengewinde: 1" · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Durchflussmenge (max.): 4800 l/h · Einschaltdruck: 1 bar · Innengewinde: 1" · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 173 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): 55 °C

Lieferumfang:
Druckschalter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Beim Betrieb empfehlen wir die Benutzung in Verbindung eines Vorfilters (Best.-Nr. 552362).
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 109 x 173 mm
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
173 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Arbeitsdruckbereich:
10 bar (max)
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP44
Außengewinde:
1"
Innengewinde:
1"
Durchflussmenge (max.):
4800 l/h
Schaltstrom (max.):
10 A
Abschaltdruck:
1.5 bar
Einschaltdruck:
1 bar
Arbeitsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Temperatur (max.):
55 °C
Produkt-Art:
Wasser-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter, 04016138863222, Renkforce, 1034067, EDWC2012, Druckschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
387
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 36,76*
€ 4,00*
ab € 27,91*
€ 38,02*
€ 3,50*
ab € 44,68*
€ 58,23*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 58,09*
€ 74,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4173851
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.