Große Datenbank mit 1.000 Speicherplätzen für Artikelnummer, Referenzgewicht, TaragewichtArtikelschnellzugriff über 5 DirekttastenBestens als Inventurwaage geeignetUSB-Schnittstelle für PC-Anschlus...
Die Zählwaage der PCE-TB C Serie ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Zählwaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. mit einem S...
Zählwaage CKE, selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte - jetzt auch mit KERN KCP und stärkerem Akkubetrieb. Produktbeschreibung: selbsterklärendes grafi...
Wägebereich = 300g Typ = Zählwaage Auflösung = 0,001 g Zählfunktion = Ja Schnittstellentyp = RS-232 Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Waagschalendurchmesser = 80mm Gewicht net...
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenz...
Die Zählwaage hat eine 400 x 500 mm große Edelstahl Plattform, die zum Reinigen abgenommen werden kann. Einen flexiblen Einsatz des mobilen Zählsystems ermöglicht nicht nur das leichte Gewicht und ...
WEDO UNIVERSAL Wiege- und Stückzählwaage für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Tragkraft 12 kg, Teilung 1 g. Gut lesbare LCD-Anzeige mit 24 mm hohen Ziffern. W...
Zählwaage, 440-45 N, Kern - Waagen Features * Kompakte Größe, praktisch für kleine Räume * Prozentuale Bestimmung: ermöglicht es, einen vorgegebenen Gewichtswert (100 %) zu speichern und Abweichung...
Die Zählwaage der PCE-TB C Serie ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Zählwaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. mit einem S...
Rhewa Zählwaage 900 937C/15 nicht eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 280 x 220 mm Wägebereich von 0 bis 15 kg Ablesbarkeit in 0,5 g Schritten Einschwingzeit von 1 bis 2 Sekunden mit ...
Zählsystem, CCA 10K-5M, Kern - Waagen CCA 10K-5M Zählsystem Max 6 kg: 15 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient...