| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197640-BP Herst.-Nr.: WT120RTD EAN/GTIN: 4016138603187 |
| |
|
| | |
| Kopftransmitter für Pt100/Ni100
Der Kopftransmitter WT120 wandelt ein Temperatursignal in ein 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA Normsignal um. Die Versorgung des Signalwandlers erfolgt aus der Stromschleife. Dabei ist das Ausgangssignal linear proportional zum Eingang. Der Signalwandler kann vor der Montage über die Software vollständig eingestellt werden und ist sofort betriebsbereit. Bei der Programmierung über die Software ist keine Stromversorgung nötig, da diese über den Programmierstecker erfolgt.
Technische Daten: Anschluss: Federklemmen von 0,2 bis 2,5 mm² · Ausgangssignal: 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA über Software einstellbar · Betriebstemperatur (Bereich): -40 bis +85 °C · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.): -40 °C · Eingangssignal: Pt100 von -200 bis +650 °C in 2-, 3- oder 4-Leiter Technik · Ni100 von -60 bis +250 °C in 2-, 3- oder 4-Leiter Technik über Software einstellbar · Herst.-Teilenr.: WT120RTD · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 43.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): WT120000
Lieferumfang: Kopftransmitter WT120 · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 43.7 mm x 20 mm | Produktabmessung, Ø: | 43.7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Marke: | Wachendorff | Herst.-Teilenr.: | WT120RTD | Typ (Hersteller-Typ): | WT120000 | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Anschluss (Details): | Federklemmen von 0|ツ|2 bis 2|ツ|5 mm² | Ausgangssignal (Details): | 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA über Software einstellbar | Eingangssignal: | Pt100 von -200 bis +650 °C in 2-|ツ| 3- oder 4-Leiter Technik · Ni100 von -60 bis +250 °C in 2-|ツ| 3- oder 4-Leiter Technik über Software einstellbar | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | -40 bis +85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,24* | € 62,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,21* | € 62,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,44* | € 76,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,52* | € 126,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|