KANSAS- Color-Kollektion Diagonaler Schnitt des Rückenteils für perfekte Passform. Beintasche mit Patte, Bleistifthalter (aussen) und Handytasche mit Klettschlaufe. Grosse Brusttasche mit Patte und...
KANSAS Color-Kollektion[br /]Diagonaler Schnitt des Rückenteils für perfekte Passform. Beintasche mit Patte, [br /]Bleistifthalter (aussen) und Handytasche mit Klettschlaufe. Grosse Brusttasche mit...
Nach IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm2, EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ PB [6] und EN ISO 13...
Nach IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm2, EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ PB [6] und EN ISO 13...
Nach IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm2, EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 2047...