Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit Sehr flexibel Gute mechanische Eigenschaften Formbeständig Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Selbstverlöschen...
Sehr flexibel Hohe Abriebfestigkeit Beständig gegen Säuren und Laugen Selbstverlöschend nach IEC 61386 Der Schutzschlauch aus Polypropylen wird im Maschinenbau, in Elektroanlagen und in Gebäuden ei...
Kunststoff-Wellrohr leicht 25,0x18,5mm FFKu-EL-F-LS0H 25FFKu-EL-F-LS0H Low Smoke ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, h...
Ausbauset Typ ETGAR AS 4 Stück G-Box, 25 m Wellrohr di 24 mm für ETGAR Bauherrenpakete zur Erstellung von Verteilungs- und Endpunktenauf dem Grundstück. Vorteile: Jederzeitige Nachbelegung durch da...
Sehr flexibel Gute Abriebfestigkeit Kompatibel mit den CTCC IWS-Wellrohrhaltern Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302 Halogenfrei Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich IWS Wellrohre s...
Wellrohr, Typ=CYLT-29S.50, Aussendurchmesser=34.5 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Innendurchmesser=29 mm, Nennweite=29, Rollenlänge=-888, Röhrenfarbe=Grau, Sch...
Unser Industrie-Wellrohr aus Polyamid 6 stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und kommt insbesondere im Fahrzeugbau, Anlagenbau und im Maschinenbau zum Einsatz. Dieses Wellrohr ve...