Abgewinkelter Stecker Typ C, IP65, Typ=MSSD-EB-M12, Alternative (Alias)=539712, Breite=15.5 mm, Höhe=33.2 mm, Länge=30.7 mm, Geeignet für=Magnetventil mit M2.5 Mittelschraube, Produktart=Stecker, Z...
Magnetventil CPE14-M1BH-5/3G-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil, Typ=CPE14-M1BH-5J-QS-8, Alternative (Alias)=196908, Anzahl Wege=5, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=14 mm, Höhe=86.3 mm, Länge=101.5 mm, Nennspannung=24 VDC,...
Magnetventil, Typ=VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P4-50, Alternative (Alias)=1491825, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=5 MPa, Betriebsdruck min.=0 MPa, Breite=28 mm, Höhe=84 mm, Länge=78 mm, Nennleistung=...
Magnetventil, Typ=VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042554, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=10 mm, Höhe=34 mm, Länge=98 mm, Nennleistung...
Magnetventil CPE14-M1CH-5/3GS-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebs...
Magnetventil, Typ=VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042570, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=119 mm, Nennleistun...
Magnetventil CPE18-M1H-5/3ES-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE18-M1H-5J-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=850 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Magnetventil, Typ=MFH-3-1/8-S, Alternative (Alias)=7958, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=-0.95 bar, Breite=26 mm, Höhe=97 mm, Länge=45 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, G...
Magnetventil CPE24-M1H-5/3G-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar