Topwasch Power Vollwaschmittel 15 kg Hochleistungs-Vollwaschmittel mit Oxy-Flecken-Power 15 kg- mit Oxy-Flecken-Power - von 30° - 95° C anwendbar - gegen Fett, Öl, Soßen, Kaffee, Rotwein ---
Ausgerüstet mit Tütensuppen und Schmerzmitteln begeben sich Jahr für Jahr polnische Erntehelfer nach Deutschland. Welche Beweggründe sie veranlassen und wie sie ihren Arbeitsalltag organisieren, is...
Mit dieser schlichten Trockenfutterbox kannst Du das Futter Deines Vierbeiners platzsparend und übersichtlich lagern. Die vielseitige Vorratsdose lässt sich aber auch zur Aufbewahrung von Lebensmit...
KIEHL ARENAS ECO flüssiges Vollwaschmittel • Phosphatfreies, enzymhaltiges Waschmittel-Konzentrat • Ausgezeichnete Waschleistung bei 30-90 °C • Erzielt einen hohen Weißgrad • Enthält keine Bleichmi...
TAID 10 kg, Tragetasche, Vollwaschmittel 10 kgPhosphatfrei für alle Temperaturbereiche. Bewährte gesprühte Profiqualität. Geeignet für Weiß- und Buntwäsche aus Baumwolle, Mischgewebe, Synthetics be...
Spezialwaschmittel für medizinische Kompressionsartikel. Hochkonzentriert. Wäscht schonend. Pflegt die Fasern. Belebt die Farben. Ist hautfreundlich. Desodorierend. Zur Wäsche auf 1 Liter lauwarmes...
DOMINO Vollwaschmittel 10 kg Für 30°C, 40°C, 60°C und 95°C, für den gewerblichen Einsatz. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen ! Artikeldetails: Lieferumfang: 10 kg
Clax Essence ist ein speziell für den Einsatz in gewerblichen sowie hauseigenen Wäschereien konzipiertes Vollwaschmittel mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Das Produkt wurde für ...
Trebon SI Alleinwaschmittel 25 kg Für stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle & Mischgewebe 25 kg- besonders schaumarm - gute Waschergebnisse schon ab 60 °C - hohe Wirksamkeit bei geringer Anwen...