Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-Druckregler, BG 2, G 3/8, PE 2,5 - 16 bar, Regelbereich 2,5 - 8 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive S...
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-Filterregler, HA, BG 1, G 3/8, PE 2,5 - 16 bar, Regelbereich 2,5 - 8 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklus...
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-Filterregler, HA, BG 2, G 3/8, PE 2,5 - 16 bar, Regelbereich 2,5 - 8 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklus...
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-Filterregler, VA, BG 1, G 3/8, PE 2,5 - 16 bar, Regelbereich 2,5 - 8 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklus...
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-Filterregler, VA, BG 2, G 3/8, PE 2,5 - 16 bar, Regelbereich 2,5 - 8 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklus...
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 2, G 3/8, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängi...
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 2, G 3/8, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 2, G 3/8, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängig...
Anschlussverbindung = G3/8 Serie = D Durchflussrate max. = 8l/min Durchflussmenge typ. = 5500l/min Die Festo-Schmiervorrichtung der Serie D hat eine 3/8-Zoll-Gewindestift-proportionale Standard-Spr...
Wartungseinheit LFR-3/8-D-MIDI-KC bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Dre...
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen...