Die Waschkraftverstärker im OMO Professional Active Clean sorgen für porentiefe Reinheit Ihrer Wäsche. Das Waschmittel eignet sich für alle Temperaturen von 30°C bis 95°C und für alle Wasserhärten....
KIEHL ARENAS ECO flüssiges Vollwaschmittel • Phosphatfreies, enzymhaltiges Waschmittel-Konzentrat • Ausgezeichnete Waschleistung bei 30-90 °C • Erzielt einen hohen Weißgrad • Enthält keine Bleichmi...
Dieses Set eignet sich für die Anwendung in Waschmaschinen. Bestehend aus: 1x Waschpulver Rösch Vollwaschmittel Palmat 10 kg Universalwaschmittel, für ca. 450 kg Trockenwäsche 1x Feinwaschmittel Rö...
TAXAT extra-classic • Hochwirksam gegen Eiweißflecken • Mit aktivem Sauerstoff gegen unangenehme Gerüche • Mit lang anhaltendem Frischeduft • Bleicht hervorragend bereits bei 60°C • Faser- und farb...
Das Set beinhaltet: 1x TAID Professional 10 kg Vollwaschmittel. Bewährte Profiqualität ideal für Großverbraucher. Es ist hochwirksam in allen Temperaturbereichen (30-95°C) sowie bei allen Wasserhär...
Stolzenberg KS 910 E, TTE 1000 Bitte beachten Sie, dass Sie für die KS 910 E das verknüpfte 12V-Ladegerät verwenden und für die TTE 1000 das 24V-Lade- gerät, da diese über 2 Batterien verfügt.
Omo Advance ist hochwirksam gegen hartnäckigen Schmutz und verhindert Grauschleier. Mit gewebeschonendem Bleichsystem, bereits bei mittleren Waschtemperaturen. Enthält Enzyme gegen schwierige prote...