Übersicht | "VGA Adapter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HDMI auf VGA Converter (29 Angebote) HDMI auf VGA Converter Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um Produktvorteile: Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren V... |
ASSMANN Electronic DA-70461 |
ab € 7,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,70* pro Stück |
| |
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf VGA (f), schwarz (5 Angebote) Mit dem V7 DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Computer mit DisplayPort-Schnittstelle mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen VGA-Anschluss verfügt. Full-HD-Videos ... |
|
ab € 5,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,11* pro Stück |
| |
V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), schwarz (4 Angebote) Nutzen Sie den V7 HDMI-zu-VGA-Adapter und verbinden Sie den Laptop über den HDMI-Ausgang mit dem VGA-Eingang Ihres Monitors oder Projektors für eine zuverlässige Signalübertragung mit bis zu 1920x1... |
|
ab € 5,34* pro Stück |
| |
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv (6 Angebote) DisplayPort zu VGA Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an I... |
|
ab € 4,66* pro Stück |
| |
Lenovo 4X90M42956 USB-Grafikadapter Schwarz (8 Angebote) Der Lenovo USB-Typ-C-auf-VGA-Adapter macht aus einem vorhandenen USB-C-Port einen VGA-Anzeige-Adapter zum Anschluss jeder Art von Bildschirm, Beamer oder Fernseher mit VGA-Eingang. Der Lenovo USB-T... |
|
ab € 19,13* pro Stück |
| |
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI (4 Angebote) Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem VGA, HDMI oder DVI Anzeigegerät an! USB 3.1 Typ C zu VGA / HDMI / DVI Kabeladapter für Macbook Schließ... |
|
ab € 26,74* pro Stück |
| |
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA (3 Angebote) Der Display-Adapter erlaubt den Anschluss eines VGA Monitors oder Beamers/Projektors über einen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Anschluss Ihres Rechners - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz! Un... |
|
ab € 9,66* pro Stück |
| |
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz (13 Angebote) Konform mit High Speed HDMI - Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720... |
|
ab € 11,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,00* pro Stück |
| |
SIMATIC IPC Adapter 1x DP nach VGA (7 Angebote) SIMATIC IPC Zubehör, Displayport nach VGA Adapter (1x DP-VGA Adapter). Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC IPC |
|
ab € 63,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,86* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema vga-adapter | | | VGA-Adapter – ein Klassiker unter den Adaptern
Immer noch sehr gängig sind VGA-Steckverbindungen, die seit einigen Jahren verwendet werden, um Anzeigegeräte wie Monitore mit Computern zu verbinden. Das Aufkommen weiterer Steckverbindungen zu diesem Zweck hat den Bedarf an entsprechenden Video-Adaptern wesentlich erhöht, wodurch es mittlerweile eine ganze Menge unterschiedlicher VGA-Adapter mit unterschiedlichen Eigenschaften gibt.
VGA-Adapter mit unterschiedlichen Anschlusssteckern
Die einfachsten VGA-Adapterkabel besitzen auf beiden Seiten ausschließlich VGA-Anschlüsse. Sie werden dafür verwendet, um beispielsweise VGA-Monitore mit entsprechenden Grafikkarten zu verbinden. Der Anschluss an der Grafikkarte erfolgt über einen Stecker, während die Steckverbindung am Monitor aus einem Stecker oder einer Kupplung bestehen kann.
Weiterhin gibt es Adapterkabel, die dazu dienen, einen VGA-Monitor mit einer Grafikkarte zu verbinden, welche einen DVI-Anschluss besitzt. Digitale DVI-Anschlussbuchsen stellen auch dann ein analoges und zum VGA-Anschluss kompatibles Ausgangssignal bereit, wenn es sich um einen DVI-A- oder DVI-I-Anschluss handelt. Lediglich DVI-D-Anschlüsse sind nicht signalkompatibel mit dem VGA-Anschluss. DVI-Anschlüsse tragen auch häufig die Bezeichnungen 12+5 beim DVI-A-Anschluss und 24+5 beim DVI-I-Anschluss.
Etwas anders funktionieren USB-Grafikadapter. Es handelt sich bei diesen Adaptern im Prinzip um externe Grafikkarten. Sie dienen dazu, um auf einfache Weise am PC oder Notebook einen zusätzlichen bzw. zweiten Monitor anschließen zu können. Diese Geräte werden über einen USB-Anschluss mit dem PC oder Notebook verbunden. Nach der Treiberinstallation stellen sie dann einen zusätzlichen Monitoranschluss zur Verfügung. Der Anschluss des Anzeigegerätes kann je nach Ausführung entweder über einen DVI- oder HDMI-Anschluss erfolgen oder auch über einen per VGA-Adapter bereitgestellten analogen Monitoranschluss.
VGA-Adapter zum Anschluss an Geräte mit einem (Mini-)Displayport stellen Signalwandler dar, welche digitale Videosignale vom Displayport in analoge VGA-Videosignale umwandeln.
So behalten Sie den Überblick über den Steckerdschungel
- Überlegen Sie sich vor der Anschaffung eines Adapters genau, welchem Zweck er dienen soll.
- Berücksichtigen Sie dabei unbedingt die vorhandenen Anschlüsse Ihrer Geräte, die Sie miteinander verbinden möchten. Beabsichtigen Sie beispielsweise, einen VGA-Monitor zusätzlich an Ihren Computer mit DVI-Buchse anzuschließen, sollten Sie darauf achten, dass es sich auch um einen DVI-I-Anschluss handelt. Ein DVI-D-Anschluss ist zu diesem Zweck nicht geeignet.
- Möchten Sie beispielsweise einen zusätzlichen Monitor oder Beamer an Ihr Notebook anschließen, können Sie dafür auch den vorhandenen Monitoranschluss Ihres Notebooks verwenden. Sie benötigen dann nur ein einfaches und preisgünstiges Adapterkabel.
|
|