Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133435 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 133435 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA Schwarz
Equip 133435 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-133435
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133435
EAN/GTIN:
     4015867157503
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
  • Displayport 1.1a Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080p - LED Anzeige für Verbindungsstatus - Displayport -> VGA Konverter - Displayport 20pin Stecker -> VGA 15 pin Buchse
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
65 g
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
37.5 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.