Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > VGA Adapter

  vga-adapter  (1.010 Angebote unter 28.209.772 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „vga-adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"VGA Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HDMI auf VGA Converter (29 Angebote) 
HDMI auf VGA Converter Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um Produktvorteile: Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren V...
ASSMANN Electronic
DA-70461
ab € 7,44*
pro Stück
 
 Stück
shiverpeaks BS14-05009 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz (5 Angebote) 
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf VGA Buchse
Shiverpeaks
BS14-05009
ab € 3,72*
pro Stück
 
 Stück
Hypertec
051221-HY
ab € 2,95*
pro Stück
 
 Stück
VALUE DisplayPort - VGA Adapter, DP ST - VGA BU, passiv (7 Angebote) 
DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
VALUE
12.99.3136
ab € 7,73*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
68793
ab € 5,42*
pro Stück
 
 Stück
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf VGA (f), schwarz (4 Angebote) 
Mit dem V7 DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Computer mit DisplayPort-Schnittstelle mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen VGA-Anschluss verfügt. Full-HD-Videos ...
V7
CBLDPVGA-1E
ab € 5,31*
pro Stück
 
 Stück
Hama Video-Adapter, DisplayPort-Stecker - VGA-Buchse, Full-HD 1080p (4 Angebote) 
- fur hochauflosende Full-HD-Qualitat bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierte...
Hama
00200337
ab € 8,56*
pro Stück
 
 Stück
ICY BOX IB-DK1104-C USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz (11 Angebote) 
Neu oder alt Die IB-DK1104-C ist für den Anschluss an einen Computer (z.B. Notebook, etc.) mit USB Type-C Schnittstelle und DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung entwickelt worden. Es kann ein HDMI, ...
RaidSonic Technology
60900
ab € 22,79*
pro Stück
 
 Stück
Equip USB 3.0 auf VGA Adapter (6 Angebote) 
Der Equip 133385 USB 3.0 zu VGA Adapter erweitert Ihren Arbeitsplatz mit einem zusätzlichen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB Schnittstelle. Außerdem unterstützt dieser Adapter eine Au...
equip
133384
ab € 12,26*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK VGA Adapter DVI-I 15-pin FM VGA Schwarz (6 Angebote) 
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-I Dual Link (29pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen VGA Port umwandeln, um verschieden VGA Geräte anschließen zu können.
Delock
65172
ab € 3,24*
pro Stück
 
 Stück
InLine® DVI-A Adapter, Analog 12+5 Stecker auf 15pol HD Buchse (VGA), vergoldet (6 Angebote) 
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge DVI Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit VGA Anschluss, bzw. ermöglicht den Anschluss eines VGA Kabel an den DVI-A Eingang eines Monitors. Der Ada...
InLine
17780P
ab € 2,00*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan 2-in-1 Mini-DisplayPort-Adapter 4K, Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI/VGA-Buchse, passiv, schwarz (5 Angebote) 
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI- oder VGA-Bildschirme Der 2-in-1-Mini-DisplayPort-Adapter von Manhattan stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Display...
Manhattan
152709
ab € 10,89*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 0.16m DisplayPort/VGA+HDMI+DVI 0,16 m VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI Schwarz (16 Angebote) 
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließe...
Delock
62656
ab € 15,96*
pro Stück
 
 Stück
SIMATIC IPC Adapter 1x DP nach VGA (7 Angebote) 
SIMATIC IPC Zubehör, Displayport nach VGA Adapter (1x DP-VGA Adapter). Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC IPC
Siemens
6ES76483AG000XA0
ab € 63,27*
pro Stück
 
 Stück
Adapter USB Type-C auf VGA IB-AC533-C (3 Angebote) 
USB Type-C Alternate Mode* auf VGA Adapter. Kompaktes Design. Max. Auflösung bis zu 2048x1152@60 Hz. Unterstützt Erweiterungs- und Spiegelmodus. Unterstützt ThunderBoltTM 3 zertifizierte Host Rechner.
RaidSonic Technology
60021
ab € 21,81*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   68   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema vga-adapter
^

VGA-Adapter – ein Klassiker unter den Adaptern

Immer noch sehr gängig sind VGA-Steckverbindungen, die seit einigen Jahren verwendet werden, um Anzeigegeräte wie Monitore mit Computern zu verbinden. Das Aufkommen weiterer Steckverbindungen zu diesem Zweck hat den Bedarf an entsprechenden Video-Adaptern wesentlich erhöht, wodurch es mittlerweile eine ganze Menge unterschiedlicher VGA-Adapter mit unterschiedlichen Eigenschaften gibt.

VGA-Adapter mit unterschiedlichen Anschlusssteckern

Die einfachsten VGA-Adapterkabel besitzen auf beiden Seiten ausschließlich VGA-Anschlüsse. Sie werden dafür verwendet, um beispielsweise VGA-Monitore mit entsprechenden Grafikkarten zu verbinden. Der Anschluss an der Grafikkarte erfolgt über einen Stecker, während die Steckverbindung am Monitor aus einem Stecker oder einer Kupplung bestehen kann.

Weiterhin gibt es Adapterkabel, die dazu dienen, einen VGA-Monitor mit einer Grafikkarte zu verbinden, welche einen DVI-Anschluss besitzt. Digitale DVI-Anschlussbuchsen stellen auch dann ein analoges und zum VGA-Anschluss kompatibles Ausgangssignal bereit, wenn es sich um einen DVI-A- oder DVI-I-Anschluss handelt. Lediglich DVI-D-Anschlüsse sind nicht signalkompatibel mit dem VGA-Anschluss. DVI-Anschlüsse tragen auch häufig die Bezeichnungen 12+5 beim DVI-A-Anschluss und 24+5 beim DVI-I-Anschluss.

Etwas anders funktionieren USB-Grafikadapter. Es handelt sich bei diesen Adaptern im Prinzip um externe Grafikkarten. Sie dienen dazu, um auf einfache Weise am PC oder Notebook einen zusätzlichen bzw. zweiten Monitor anschließen zu können. Diese Geräte werden über einen USB-Anschluss mit dem PC oder Notebook verbunden. Nach der Treiberinstallation stellen sie dann einen zusätzlichen Monitoranschluss zur Verfügung. Der Anschluss des Anzeigegerätes kann je nach Ausführung entweder über einen DVI- oder HDMI-Anschluss erfolgen oder auch über einen per VGA-Adapter bereitgestellten analogen Monitoranschluss.

VGA-Adapter zum Anschluss an Geräte mit einem (Mini-)Displayport stellen Signalwandler dar, welche digitale Videosignale vom Displayport in analoge VGA-Videosignale umwandeln.

So behalten Sie den Überblick über den Steckerdschungel

  • Überlegen Sie sich vor der Anschaffung eines Adapters genau, welchem Zweck er dienen soll.
  • Berücksichtigen Sie dabei unbedingt die vorhandenen Anschlüsse Ihrer Geräte, die Sie miteinander verbinden möchten. Beabsichtigen Sie beispielsweise, einen VGA-Monitor zusätzlich an Ihren Computer mit DVI-Buchse anzuschließen, sollten Sie darauf achten, dass es sich auch um einen DVI-I-Anschluss handelt. Ein DVI-D-Anschluss ist zu diesem Zweck nicht geeignet.
  • Möchten Sie beispielsweise einen zusätzlichen Monitor oder Beamer an Ihr Notebook anschließen, können Sie dafür auch den vorhandenen Monitoranschluss Ihres Notebooks verwenden. Sie benötigen dann nur ein einfaches und preisgünstiges Adapterkabel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.