Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 3.0 auf VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 3.0 auf VGA Adapter
Equip USB 3.0 auf VGA Adapter
Equip USB 3.0 auf VGA Adapter
Equip USB 3.0 auf VGA Adapter
Equip USB 3.0 auf VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133384
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133384
EAN/GTIN:
     4015867223987
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Equip 133385 USB 3.0 zu VGA Adapter erweitert Ihren Arbeitsplatz mit einem zusätzlichen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB Schnittstelle. Außerdem unterstützt dieser Adapter eine Auflösung bis zu 1920x1080, Video Streaming bis 1080p und mehrere Wiedergabemodi wie Haupt-/ erweitertes Display und Spiegelung
Weitere Informationen:
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Datenübertragungsrate (max):
5 Gbit/s
Zertifizierung:
CE
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
470 mm
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.25 m
Breite:
38 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.