Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Ausführung: verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen / Länge: 254 ...
Anwendung: Adaptierbar in jede Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Aufnahme Extralanger Schaft für tiefliegende Verschraubungen in engen Arbeitsbereichen Magnetkraft: je 1000 g Mit Magnet zum sicheren Fe...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und G, ISO 1174
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) Abmessungen / Länge: ...
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen / Länge: 304 ...
Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° Durch Aufstecken des Steckschlüss...