Dieses Kabel dient als Verlängerung der USB 3.0 Schnittstelle. USB 3.0 ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). D...
USB Verlängerung, Typ A-Stecker auf Type A Kupplung, USB 3.0, blau, 5,0m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung · USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 5000 Mbit/s...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel mit 5m Länge Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Keine externe Stromversorgung notwendig Kompatibel mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen...
Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 5m Das 5 Meter lange aktive USB 3.0-Verlängerungskabel USB3AAEXT5M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet ei...
Das aktive 5 m lange USB 3.0-Verlängerungskabel von Tripp Lite ist ein busgespeistes Verlängerungskabel, mit dem ein Gerätekabel verlängert werden kann, ohne dass Signalverluste und potenzielle Lei...
Aktive USB-A Verlängerung, USB 3.0, 5Gbps, 5m Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertrage...
- USB Stecker A an USB Buchse A - Plug & Play (kein Treiber) - Eigenstrom über USB - Übertragungsrate: 5 Gbit/s - Windows / Mac / Linux kompatibel - Abwärtskompatibel mit USB 2.0 / 1.1-Geräten - Ti...
USB-Standard = USB 3.0 Anzahl der USB Ports = 1 Erweiterungsdistanz = 5m Übertragungsmethode = USB Aten-USB-VerlängerungskabelDas aten USB-Verlängerungskabel verlängert die Entfernung für die USB-G...
Das High Quality USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau ...