Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U3A00047-05M USB-KABEL 3.0, A-STECKER/A-BUCHSE, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058358
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U3A00047-05M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung a-a 5m
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, U3A00047-05M, 4058358, 405-8358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,67*
    € 46,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,26*
    € 40,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.