USB2.0 Verlängerungskabel RHOMBUTECH, 10 m, aktiv Dieses Kabel verlänger Ihr USB-Netzwerk nahezu ohne Geschwindigkeitseinbußen dank integriertem Repeater. Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecke...
USB2.0 Verlängerungskabel RHOMBUTECH, 15 m, aktiv Dieses Kabel verlänger Ihr USB-Netzwerk nahezu ohne Geschwindigkeitseinbußen dank integriertem Repeater. Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecke...
Renkforce RF-ET17 PLUS Dokumentenkamera 16 Megapixel A3 4608 x 3456 Pixel USB LED-Beleuchtung,Kabel-Fernauslöser,Texterkennung (OCR),Optimiert für Bücher,Digitale Bildrotation,Barcode-Scannen Renkf...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsp...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Typ-A Verbindung. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entspre...
Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer PoweredUSB Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromver...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
USB Kabel machen nun den nächsten Geschwindigkeitsschritt. Einen gewaltigen Schritt. Nach USB 1.1 und USB 2.0 steht nun mit USB 3.2 Gen1 ein Standard zur Verfügung, der Datenübertragungen bis zu 5 ...
Das Einschalten des Raspberry Pi® erfolgt aufgrund eines fehlenden Schalters durch den Anschluss des USB-Kabels an das Netzteil. Mit diesem praktischen Kabel können Sie Ihren Raspberry oder auch an...
Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer PoweredUSB Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromver...
USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikationen mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s. - Entspr. USB 3.0 Spezifikatione...
USB Kabel machen nun den nächsten Geschwindigkeitsschritt. Einen gewaltigen Schritt. Nach USB 1.1 und USB 2.0 steht nun mit USB 3.2 Gen1 ein Standard zur Verfügung, der Datenübertragungen bis zu 5 ...