USB 3.0-Verlängerungskabel 1 m Baseus AirJoy-Serie – schwarz Mit dem Verlängerungskabel können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s gemäß dem USB 3.0-Standard übertragen. Es verf...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB 2.0 (Universal Serial Bus) Verlängerungskabel für die Datenübertragung mit einer maximalen Geschwindigkeit von 480Mb/s. Dieses Kabel ist mit allen Geräten mit USB 2.0-, USB 1.1- und USB 1.0-Sch...
USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 1,8m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. Beachten Sie bitte das passi...
USB 2.0 Interface, abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0 - Unterstützt Datentransferraten bis max.480 Mbit/s - USB Bus Powered – Stromversorgung über USB Bus - Unterstützt Windows XP/Vista/7, Mac OS, ...
StarTech.com 25m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu - USB Reapeater / Signalverstärker Kabel Stecker/Buchse - Schwarz - USB-Verlängerungskabel - USB (W) zu USB (M) - USB 2.0 - 25 m - aktiv ...
USB 3.0-Verlängerungskabel 1,5 m Baseus AirJoy-Serie – schwarz Mit dem Verlängerungskabel können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s gemäß dem USB 3.0-Standard übertragen. Es ve...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code