USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector. MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.Die Lightning Schnittstelle wurde von Apple für mobile Geräte entwick...
Lightning USB Lade- und Synchronisationskabel - MFi Kabel für Apple iPhone/iPad Weiß Kabellänge 1 m Retail Polybag schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen 1 m Kabellänge...
Der laserfreie Presenter für Microsoft® PowerPoint® mit virtuellem Pointer ist hervorragend für Online-Meetings und -Präsentationen geeignet. Es muss keine Software installiert werden, um Funktione...
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods - Da...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Akyga AK-USB-30 1m langes Kabel mit symmetrischem Blitzstecker wird zum Laden der Batterie und zur Datenübertragung verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, ist also s...
Das universellste Kabel: Lädt & synchronisiert Geräte mit Micro-USB und USB Typ-C Anschluss. Produkteigenschaften: Ermöglicht das Laden von Micro-USB & USB Typ-C Geräten mit nur einem Kabel Robuste...
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 1,0m schwarz, Umspritzung grau Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A vollbeschaltet 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet im Polybeutel