Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A auf Micro-USB und USB-C Kabel ComboCord 1m textil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-A auf Micro-USB und USB-C Kabel ComboCord 1m textil schwarz
USB-A auf Micro-USB und USB-C Kabel ComboCord 1m textil schwarz
USB-A auf Micro-USB und USB-C Kabel ComboCord 1m textil schwarz
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468548
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468548
EAN/GTIN:
     4250774925078
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Das universellste Kabel: Lädt & synchronisiert Geräte mit Micro-USB und USB Typ-C Anschluss.

Produkteigenschaften:

  • Ermöglicht das Laden von Micro-USB & USB Typ-C Geräten mit nur einem Kabel
  • Robuste mit Aluminium beschichtete Stecker
  • Kabelmantel aus widerstandsfähigem Textilgeflecht als zusätzliche Schutzschicht
  • Hohe Biegsamkeit verhindert, dass sich das Kabel verheddert
  • Leistungsstark: Kann bis zu 2A übertragen, somit kompatibel mit vielen Schnellladegeräten
  • Sowohl zum Laden als auch zum Synchronisieren geeignet
  • Knickschutz an beiden Steckern verhindert Kabelbruch und erhöht die Lebensdauer
  • Wiederverschließbarer Kabelbinder zum einfachen Verstauen des Kabels
  • USB Typ-A auf Micro-USB und USB Typ-C (2in1-Stecker)
  • Kabellänge: 1m


Der Umstieg von Micro-USB auf USB Typ-C ist seitens der Hersteller in vollem Gange. Immer mehr Smartphones, Tablets und Notebooks unterstützen den neuen Standard. In der Übergangszeit müssen allerdings auch noch jede Menge Micro-USB-Geräte geladen werden.
Genau hier setzt das 4smarts ComboCord Kabel an, das zu beiden Geräte-Gruppen kompatibel ist. Mit ihm müssen Sie zum Laden und Synchronisieren all Ihrer Geräte nur noch ein einziges Kabel parat haben.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Cord Daten Daten-Kabel Datenkabel Handy Handyladekabel Kabel Lade Lade-Kabel Ladekabel Smartphoneladekabel Typ C Typ-C TypC Type C TypeC USB USB Datenkabel USB Ladekabel USB-Datenkabel USB-Kabel USB-Kabel USB-Ladekabel USB-Typ-C US
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.