Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Spe...
Akyga® AK-USB-18 ist ein 5.0 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
zum Anschluss eines PC/Notebook an ein USB 3.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner, externe Festplatte, USB-Hub etc.) - zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störein...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 5,0m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 5,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi...
Merkmale: USB 2.0 Standard-A auf Standard-B-Stecker Zum Anschluss eines USB-2.0-Geräts an einen USB-Hub oder Computer Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schn...