Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-18 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-18 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-18 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-18 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-18 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77526642
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-18
EAN/GTIN:
     5901720133298
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Akyga® AK-USB-18 ist ein 5.0 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird häufig verwendet, um Peripheriegeräte - Drucker, Scanner - an einen Computer oder einen Laptop anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
129 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
136 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.