Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einen Messkreis auf Über- und Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes (80-300 VAC/DC). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhand...
Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einen Messkreis auf Über- oder Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes (15-500 VAC/DC). Dabei kann zwischen Überschreitung, Untersc...
Stromüberwachungsrelais für IO-Link, anbaubar an Schütz, 3RT2, Baugröße S2 Schein-/Wirkstromüberwachung 8-80 A, 20-400 Hz, 3-phasig Versorgungsspannung DC 24 V 1 Wechsler Überwachung auf Stromüber-...
Stromüberwachungsrelais für IO-Link, anbaubar an Schütz, 3RT2, Baugröße S2 Schein-/Wirkstromüberwachung 8-80 A, 20-400 Hz, 3-phasig Versorgungsspannung DC 24 V 1 Wechsler Überwachung auf Stromüber-...
Überwachung von Dreiphasennetzen mit motorischen Verbrauchern nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0660 Teil 302 (pr EN 60 947-8) und Teil 303, z. B. für Aufzüge nach EN 81-1, EN 81-2. ? Erkennung von Netzf...
Überwachungsrelais 120 - 277 V/AC 1 Wechsler,1 Wechsler Crouzet H3USN 1 St. Relais zur Spannungsüberwachung bei Drehstrom Überwachung von Drehstromnetzen: Über-/Unterspannungen zwischen Phasen und ...
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 24 V AC/DC oder 230 V AC, Unterspannung oder Window, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung im Fenstermodus (2-20%). Zur Meldung ist ein ...