Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, Band im Spenderkarton, Metallklemmen, Packmesser, Bandbreite 16 mm. Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - 1 Rolle Polyeste...
Kraftband-Umreifungs-Sets Standard-Sets ∙ Mit Kraftbandspanner ∙ Abrollständer für 76 mm Kern ∙ Palletierstab ∙ Kraftband Polyester 1100/850 Meter Rolle ∙ 1000 Metallschnallen ∙ Häufige Umreifungen...
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, fahrbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 16 mm. Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - Fahrbarem Bandabroller mi...
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, tragbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 16 mm. Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - Tragbarem Bandabroller mi...
Bestehend aus: 1 Spanngerät für Umreifungsband 1 Verschlussgerät für Verschlusshülsen 1 Rolle Umreifungsband, 1000 m x 12 mm x 0,45 mm 1000 Verschlusshülsen
mit Kraftband, 16 mm · tragbarer Spenderkarton mit 200 m Kraftband 16 mm, Reißkraft 450 kp · 80 Metallschnallen 16 mm · 1 Cuttermesser Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: im Spenderkarton
bestehend aus: 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite · passender Bandspanner · tragbarer Bandabroller für Kern-Ø 76 mm · Die Verwendung von phosphatierten Verschlussklemmen wird em...
Mit Kraft und Effizienz umreifen Das Handumreifungsgerät Hu-P1319 überzeugt mit hoher Spanngeschwindigkeit von 200 mm/s und einer Spannkraft von 400 - 5.500 N. Die Spann- und Verschlusskraft lassen...
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, Band im Spenderkarton, Metallklemmen, Packmesser, Bandbreite 13 mm. Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - 1 Rolle Polyeste...
Bestehend aus: Bandspanner und Verschlusszange 1 Rolle PP-Kunststoffband auf Fadenspule (12 x 0,55 mm breit, 600 m/Rolle) 1000 Stück Verschlusshülsen (KU 13 x 32 mm) tragbarer Abrollwagen für Faden...
Umreifungs-Set, PP-Band, Spanngerät, Verschlusszange, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm. Das Set besteht aus - Universalspanner für Bandbreite 13 - 16 mm - Verschlusszange 1...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für Textil-Kraftband, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschwe...
Mit Kraft und Effizienz umreifen Das Handumreifungsgerät Hu-P1316 überzeugt mit hoher Spanngeschwindigkeit von 200 mm/s und einer Spannkraft von 60 - 2.800 N. Dank der ergonomischen Platzierung der...
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, tragbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 13 mm. Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - Tragbarem Bandabroller mi...
mit Kraftband, 13 mm · tragbarer Spenderkarton mit 250 m Kraftband 13 mm, Reißkraft 380 kp · 100 Metallschnallen 13 mm · 1 Cuttermesser Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: im Spenderka...