Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungssystem SET, 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96640
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17070
EAN/GTIN:
     4030198170700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set

Bestehend aus:

  • Bandspanner und Verschlusszange
  • 1 Rolle PP-Kunststoffband auf Fadenspule (12 x 0,55 mm breit, 600 m/Rolle)
  • 1000 Stück Verschlusshülsen (KU 13 x 32 mm)
  • tragbarer Abrollwagen für Fadenspulen mit Bremse
  • Kern-ø: 62 mm
  • ca. 135 kg Bruchlast


Alle Artikel auch einzeln zum Nachbestellen

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 tragbarer Abrollwagen für Fadenspule mit Bremse
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, 96640, 96640-SW81, Umreifungssets, paketschnur, Paketband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 206,96*
€ 252,50*
Frei Haus
ab € 258,48*
€ 309,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.