Abroller Eco Set bestehend aus: 1 Abrollwagen und 1 Spann- und Verschlussgerät Bandbreite 16 mm Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band, Polyester-Umreifung,...
Produktbeschreibung: Sehr robuster Abroller für die Befestigung an der Wand oder am Packtisch. Er ist geeignet für schwerste Großrollen von Kunsstoffband und textilem Band bis 32 mm Breite. Die Ban...
Abrollwagen, lackiert verstellbarer Kern von 200, 280 oder 406 mm, geeignet für PP- und PET-Kunststoffband mit einer Breite von 13-19 mm halbautomatisches Akku-Umreifungsgerät für 13 mm (2900 N Rei...
Abrollwagen, fahrbar • Material: 3,0 mm Stahlblech, blau lackiert Hinweis: Der fahrbare Abroller ist für Stahlband von 13–19 mm in einlagiger Scheibenwicklung.
Abrollwagen, lackiert verstellbarer Kern von 200, 280 oder 406 mm, geeignet für PP- und PET-Kunststoffband mit einer Breite von 13-19 mm halbautomatisches Akku-Umreifungsgerät für 13 mm (2900 N Rei...
Abrollgerät Profi für Bandbreite 13 mm Unterbau 2 Räder aus Stahlblech in blau Suchbegriffe: Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlba...
Abrollgerät für PET- und Polypropylenband für Rollen mit 406 mm Kern mit Aufhängevorrichtung für Umreifungsgeräte mit Ablagekasten, Halterung für einen Einfädelstab/Palettiernadel und eine Halterun...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller mit Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 25 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonen...
Abrollgerät für Polyesterband für Bandbreite 13 mm für Rollen mit 76 mm Kern Unterbau 2 Räder in rot Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifu...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend u...
Verschlusshülsen, 13 mm breit, passend für Einhebel-Verschlussgerät Metallverschlusshülsen, verzinkt / innen aufgerauht speziell geeignet für das Einhebel-Verschlussgeräte für Umreifungsbändern aus...
Abrollgerät für Polyesterband für Bandbreite 19 mm für Rollen mit 76 mm Kern Unterbau 2 Räder in rot Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifu...
Tragbarer Abroller für Polyester-Umreifungsband stabile Ausführung mit geringem Eigengewicht - angenehm zu tragen geeignet für Polyesterband mit 76 mm Kerndurchmesser mit Abrollbremse inklusive Auf...