Länge: 195 mm Durchmesser: 8 mm Farbe: weiss, unbedruckt Material: FSC Papier Biologisch abbaubar und 100 % kompostierbar Stabil und lange haltbar im Getränk Geeignet für alkoholische und nichtalko...
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 6 mm - Länge: 20 cm - Farbe: weiß - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsend...
Papierstrohhalme sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Trinkhalmen aus Plastik. Denn Strohhalme aus Papier sind sehr umweltfreundlich und haben dazu noch eine ganz besondere Optik. F...
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 8 mm - Länge: 25 cm - Farbe: schwarz - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachs...
Länge: 145 mm Durchmesser: 8 mm Farbe: schwarz, unbedruckt Material: FSC Papier Biologisch abbaubar und 100 % kompostierbar Stabil und lange haltbar im Getränk Geeignet für alkoholische und nichtal...
PAPSTAR Papier-Trinkhalm "Stripes", 200 mm, farbig sortiert aus Papier, Länge: 200 mm, Durchmesser: 6 mm, einzeln gehüllt, aus nachwachsenden Rohstoffen, flexibel, ideal für Cocktails, Drinks, Limo...
Papierstrohhalme sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Trinkhalmen aus Plastik. Denn Strohhalme aus Papier sind sehr umweltfreundlich und haben dazu noch eine ganz besondere Optik. F...
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 8 mm - Länge: 21 cm - Farbe: rot-, gelb-, blau- und grün-gestreift sortiert - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 M...
nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen ungebleicht sehr stabil und haltbar lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Durchmesser: 6 mm Länge: 197 mm VE = 50x100 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind au...
Länge: 145 mm Durchmesser: 8 mm Farbe: weiss, unbedruckt Material: FSC Papier Biologisch abbaubar und 100 % kompostierbar Stabil und lange haltbar im Getränk Geeignet für alkoholische und nichtalko...