Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: transistor toshiba, transistor npn, transistor 12v 5v
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Transistor

  Transistor  (12.671 Angebote unter 27.602.726 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Transistor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MULTICOMP PRO 2N3904 TRANSISTOR, NPN, TO-92 (1 Angebot) 
Produktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Transistormontage: Durchsteckmontage Wandlerpolarität: NPN Übergangsfrequenz: 300 MHz Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 V Betriebstemperatur, m...
Multicomp
2N3904
ab € 0,0334*
pro Stück
 
 Stück
STMicroelectronics TIP31C THT, NPN Transistor 100 V / 3 A, TO-220 3-Pin (1 Angebot) 
Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 3 A Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V Gehäusegröße = TO-220 Montage-Typ = THT Verlustleistung max. = 2 W Transistor-Konfiguration = Einfach Kollektor-...
ST Microelectronics
TIP31C
ab € 1,09*
pro 5 Stück
 
 Packung
COMSET Semiconductors N-Kanal Power MOS Transistor, TO-220, IRF640-PBF (1 Angebot) 
MOSFET NFET en Reihe IRF. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): IRF640, TO220, COMSET
COMSET Semiconductors
IRF640-PBF
ab € 1,55*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO BC817-40 TRANSISTOR, NPN, 0.5A, 45V, SOT23 (1 Angebot) 
Produktpalette: Multicomp Pro Bipolar Transistors NPN MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Transistormontage: Oberflächenmontage Wandlerpolarität: NPN Übergangsfrequenz: 170 MHz Kollektor-Emitter-Spann...
Multicomp
BC817-40
ab € 0,028*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO BC107A TRANSISTOR, NPN, TO-18 (1 Angebot) 
Produktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Transistormontage: Durchsteckmontage Wandlerpolarität: NPN Übergangsfrequenz: 150 MHz Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V Betriebstemperatur, m...
Multicomp
BC107A
ab € 0,361*
pro Stück
 
 Stück
NEXPERIA PUMD9,115 TRANSISTOR, DIGITAL, 2FACH, SOT-363 (1 Angebot) 
Produktpalette: PUMD9 Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm Anzahl der Pins: 6 Pins Transistormontage: Oberflächenmontage Wandlerp...
Nexperia
PUMD9,115
ab € 0,0355*
pro Stück
 
 Stück
NEXPERIA BC846B,215 TRANSISTOR, NPN, 65V, SOT-23 (1 Angebot) 
Produktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Transistormontage: Oberflächenmontage Wandlerpolarität: NPN Übergangsfrequenz: 100 MHz Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 65 V Betriebstemperatur, ...
Nexperia
BC846B,215
ab € 0,0196*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT23 (2 Angebote) 
Hersteller: ONSEMI Montage: SMD Gehäuse: SOT23 Drain-Source Spannung: 60V Drainstrom: 0,115A Widerstand im Leitungszustand: 7,5Ω Transistor-Typ: N-MOSFET Verlustleistung: 0,225W Polarisierung: unip...
onsemi
2V7002LT1G
ab € 0,148*
pro Stück
 
 Packung
Transistor TIP147, PNP-Darl., 100V, 10A, 125W, TO247 (1 Angebot) 
Transistor TIP147, PNP-Darl., 100V, 10A, 125W, TO247 Leistungstransistor TIP147, PNP-Darl., 100V, 10A, 125W, TO247
ST Microelectronics
131475
ab € 4,17*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET 118371 Transistor (3 Angebote) 
Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der npn Version ist die Basis gegenüber dem Emitter pos...
ALLNET
ALL-BRICK-0153
ab € 2,58*
pro Stück
 
 Stück
2N3019 TO39 THT TRANSISTOR NPN (2 Angebote) 
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V Kollektor-Base-Spannung: 140 V Emitter-Base-Spannung: 7 V Kollektorstrom: 1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W Betriebstemperatur: -65 -...
CDIL
2N3019
ab € 0,25*
pro Stück
 
 Stück
ACT20P-UI-AO-DO-LP (12 Angebote)
Weidmüller
1453210000
ab € 229,61*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO 2N5884.. BIPOLAR TRANSISTOR, PNP, -80V, TO-3, Tra (1 Angebot) 
Wandlerpolarität: PNP Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V MSL: - Bauform - Transistor: TO-3 Produktpalette: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Verlustleistung: 200 W Qualifikation: - Übergangsfrequenz:...
Multicomp
2N5884..
ab € 2,93*
pro Stück
 
 Stück
DiodesZetex NPN Darlington-Transistor 60 V 800 mA HFE:5000, TO-92 3-Pin Einfach (2 Angebote) 
Transistor-Typ = NPN Dauer-Kollektorstrom max. = 800 mA Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V Basis-Emitter Spannung max. = 10 V Gehäusegröße = TO-92 Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Transistor-Konfigur...
Diodes
BCX38C
ab € 0,25*
pro Stück
 
 Stück
COMSET Semiconductors N-Kanal Power MOS Transistor, TO-220, BUZ71-T (1 Angebot) 
SIPMOS Leistungs-MOSFET NFET en. N-Kanal-Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Spannung (VDS), Strom (ID). Widerstand (RDS), Gehäuse, Hersteller): BUZ71, 50 V, 14 A, 0,1 Ohm, TO220, COMSET
COMSET Semiconductors
BUZ71-T
ab € 1,85*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   845   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Transistor
^

Mit Transistoren Spannungen und Ströme schalten und verstärken

Überall dort, wo elektrische Signale geschaltet oder verstärkt werden sollen, kommt der Transistor zum Einsatz. Transistoren gibt es für nahezu unendlich viele verschiedene Einsatzzwecke. Unterschieden wird zwischen Leistungstransistoren zum Schalten von relativ hohen elektrischen Spannungen und Strömen sowie Kleinsignaltransistoren, welche hauptsächlich zum Verstärken von äußerst geringen elektrischen Signalen dienen. Sowohl Kleinsignaltransistoren als auch Leistungstransistoren können je nach Bauart in der Lage sein, hochfrequente Signale zu verstärken.

Der Bipolartransistor ist universell einsetzbar: NPN- und PNP- Modelle

Der am häufigsten eingesetzte Transistor ist der sogenannte Bipolartransistor. Von diesen Transistoren gibt es im Wesentlichen zwei Sorten: den NPN- und den PNP-Transistor. Ein NPN-Transistor kommt überall dort zum Einsatz, wo die Steuersignale aus positiven Ladungen bestehen. Soll der Transistor hingegen mit negativen Steuersignalen angesteuert werden, wird der PNP-Transistor eingesetzt. Der Arbeitsstrom eines solchen Transistors fließt über die Anschlüsse Kollektor und Emitter. Die Ansteuerung des Transistors erfolgt über den Anschluss Basis.

Unterschiedliche Gesichter, gleiche Funktionen – Gehäuseformen der Bauteile

Transistoren werden in unterschiedlichen Gehäuseformen hergestellt. So verwenden beispielsweise Kleinsignaltransistoren häufig das sogenannte TO-92-Gehäuse, während Leistungstransistoren meistens die Gehäuseform TO-220 besitzen. Transistoren für extrem hohe Kollektor-Emitter-Spannungen und -ströme werden sehr häufig in der Gehäusebauform TO-3 hergestellt.

Nicht der Strom, sondern die Spannung ist entscheidend - der Feldeffekttransistor

Eine besondere Form der Transistoren stellen sogenannte Feldeffekttransistoren, kurz FET, dar. Diese Transistorart unterscheidet sich von bipolaren Transistoren dadurch, dass sie nicht durch einen Strom, sondern durch eine Spannung angesteuert wird. Der Eingang des Feldeffekttransistors ist im Gegensatz zu den meisten anderen Transistoren hochohmig. Feldeffekttransistoren besitzen die Anschlüsse Source und Drain für den Arbeitsstrom sowie den Anschluss Gate für die Ansteuerung.

Klein aber fein: SMD-Transistoren

Wegen seiner platzsparenden Bauart wird heute immer häufiger der SMD-Transistor eingesetzt. Auch dieser ist in unterschiedlichen Gehäuseformen erhältlich, die mit den Buchstaben SOT beginnen. Auch von diesen Bauteilen gibt es sowohl NPN- als auch PNP-Transistoren mit unterschiedlichen maximalen Schaltspannungen und -strömen.

Ins richtige Licht gesetzt: der Fototransistor

Eine besondere Bauart vom Transistor ist der sogenannte Fototransistor. Dieser Transistor besitzt keinen Basisanschluss, sondern er wird über die Menge einfallenden Lichts angesteuert. Häufig wird der Fototransistor für Lichtschranken verwendet. Er besitzt eine lichtempfindliche Fläche und sein Arbeitsstrom ändert sich proportional zur Menge einfallenden Lichts.

Bitte beachten Sie!

  • Die Auswahl des richtigen Transistors hängt natürlich vom entsprechenden Einsatzzweck ab. Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
  • Der wichtigste Faktor ist die verwendete Betriebsspannung sowie die zu verstärkende oder zu schaltende Leistung.
  • Bei der Auswahl des richtigen Transistors sollte daher vor allem auf die entsprechende Kollektor-Emitter-Spannung geachtet werden.
  • Beim Kauf von Leistungstransistoren sollte gleich der richtige Kühlkörper mitbestellt werden, damit das Bauteil während des Betriebs nicht überhitzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.