Der Ofenhandschuh Burnguard Finger Plus besteht aus einem Spezialfaser mit zweifachem Schutz vor Hitze und heißem Dampf. Somit ist dieser sehr hitzebeständig und hält bis zu 260°C aus. Dank der hyg...
dreifacher Schutz gegen Hitze, Dampf und Flüssigkeiten hitzebeständig bis 350 °C besondershygienisch dank spezieller VaporGuard®Barriere gegen Bakterien reduziert die Gefahr von Kreuz-Kontamination...
Backhandschuhe "Premium". 400 x 150 mm, lange Stulpe. Baumwolle, Farbe natur. Innenhand und Daumen verstärkt. hitzebeständig bis + 250 °C / max. 15 sec. waschmaschinenfest bis + 40 °C. zertifiziert...
Backhandschuhe "Premium". 270 x 150 mm, ohne Stulpe. Baumwolle, Farbe natur. Innenhand und Daumen verstärkt. hitzebeständig bis + 250 °C / max. 15 sec. waschmaschinenfest bis + 40 °C. zertifiziert ...
Spezialfaser mit zweifachem Schutz maximale Sicherheit gegen Hitze undDampf hitzebeständig bis 232 °C besondershygienisch dank spezieller VaporGuard®Barriere gegen Bakterien reduziert die Gefahr vo...
Leder-Backhandschuhe gefüttert. 400 mm, mit Stulpen, Breite 140 mm. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 100 °C / max. 15 sec. Nicht waschmaschinenfest.
Backhandschuhe "Premium". 340 x 160 mm, kurze Stulpe. Baumwolle, Farbe natur. Innenhand und Daumen verstärkt. hitzebeständig bis + 250 °C / max. 15 sec. waschmaschinenfest bis + 40 °C. zertifiziert...
Schnittschutzhandschuh Cut Hot von Hygostar Der Schnittschutzhandschuh besteht aus einer schnittfesten Spezialfaser. Das Material besitzt einen zuverlässigen Hitzeschutz vor Temperaturen bis 500°C....