Die Tonsillen – Instrumente, mit denen man die Mandeln behandelt
Die Tonsillen oder Mandeln sind durch das Bindegewebe zusammengefasste Ansammlungen von Lymphknötchen, die sich im Gaumen- und Rachenraum des Menschen befinden. Alle Mandeln können von Wucherungen betroffen sein. Betrifft es die Rachentonsillen spricht man von Polypen, auch fachmännisch Adenoide bezeichnet. Die operative Entfernung nennt man dann Adenotomie.
Erkrankungen der Tonsillen
Die Mandeln haben eine zerklüftete Oberfläche und kommen jeden Tag mit Nahrung und Getränken in Kontakt. Bakterien können bei einer Entzündung Schmerzen und Schluckbeschwerden auslösen. Hier genügt in der Regel das Verabreichen eines Antibiotikums. Erst wenn sich die Entzündungen mehren, sollte man über eine OP nachdenken.
Notwendige Instrumente
Zum Eingriff an den Tonsillen benötigt man fassende und schneidende medizinische Instrumente ebenso wie Instrumente für den Wundverschluss (
Tonsillennadel und
Tonsillenschnürer).
Fassende Instrumente
Fassende Instrumente dienen der optischen Abgrenzung erkrankter Teile von gesundem Gewebe und dem Bereithalten für die Abtrennung. Es können auch gesunde Gewebeteile bei Seite gehalten werden, damit man die dahinter- oder darunterliegenden Teile erreicht. Die
Tonsillenfasszange erfüllt diese Anforderungen ebenso wie die Pinzette für kleine Gewebeteile.
Schneidende Instrumente
Die
Tonsillenschere hat große Ähnlichkeit mit einer leicht gebogenen Schere, mit dem Unterschied, dass die Schneiden quer gerillt sind. So lässt sich das abgeschnittene Material gut festhalten.
Tonsillenmesser laufen in einem Instrument mit hakenförmiger Spitze aus. Hier ist zusätzlich die Verwendung einer Zange erforderlich.
Der Wundverschluss
Hier geht es um eine blutende Ader, die das Gewebestück versorgt hat. Mit Nadel, Pinzette, Tonsillen-Schnürer und Scherchen wird eine Schlaufe gelegt, gut zugezogen und abgeschnitten.
Die Behandlung
Je nach Erkrankung können die Mandeln vor einer OP durch Medikamente von außen mit der
Tonsillenspritze vorsichtig besprüht werden. Mit der Kanüle können in die Tonsillen punktuell Medikamente gegeben werden. Die Tonsillenkanüle verfügt über einen Lüer-Lock-Anschluss.
Die Instrumente
Die Edelstahlinstrumente besitzen einen Daumenring und einen Ring für den Zeigefinger, damit neben gutem Halt auch entsprechend Druck ausgeübt werden kann. Unter den schneiden Instrumenten gibt es welche, die in der Mitte fast rechtwinklig abgeknickt sind.