Produktinformation: leerer Verkaufsständer für die optimale Präsentation von 1/2" Steckschlüssel-Einsätzen Ausführung: aus schwarz lackiertem Stahlblech Einsätze: gerändelt, verchromt, poliert, mit...
Produktinformation: leerer Verkaufsständer für die optimale Präsentation von 1/2" Steckschlüssel-Einsätzen Ausführung: aus schwarz lackiertem Stahlblech Einsätze: gerändelt, verchromt, poliert, mit...
Inhalt: Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LA je 16 Stück 3/8, 7/16 AF je 32 Stück 1/2, 9/16 AF je 16 Stück 19/32, 5/8 AF 15 Stück 11/16 AF 14 Stück 3/4 AF je 13 Stück 25/32, 13/16 AF 12 Stück 7...
Inhalt: Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LA je 10 Stück 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 AF 9 Stück 11/16 AF 8 Stück 3/4 AF je 7 Stück 7/8, 15/16 AF je 6 Stück 1, 1.1/16, 1.1/8 AF Ausführung: aus sch...
Material: Acrylglas / Holz; Farbe: natur; Einschubformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Version: recyceltes Acrylglas; Fußform: oval. Der Menükartenhalter hat einen Standfuß aus Holz und eine Ei...
Inhalt: Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LM je 16 Stück 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm 15 Stück 17 mm je 14 Stück 18, 19 mm 13 Stück 20 mm je 12 Stück 21, 22 mm 11 Stück 24 mm je 10 Stück 26, 2...
Material: Acrylglas / Holz; Farbe: natur; Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Version: recyceltes Acrylglas; Fußform: oval. Der Menükartenhalter hat einen Standfuß aus Holz und eine Ei...
Inhalt: Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LM je 10 Stück 10, 11, 12, 13, 14 mm 9 Stück 17 mm 8 Stück 19 mm je 7 Stück 22, 24 mm 6 Stück 27 mm je 5 Stück 30, 32 mm Ausführung: aus schwarz lackie...
Material: Acrylglas / Holz; Farbe: natur; Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard; Fußform: oval. Der Menükartenhalter hat einen Standfuß aus Holz und eine Einschubtasche...
Inhalt: Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM je 16 Stück 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm 15 Stück 17 mm je 14 Stück 18, 19 mm 13 Stück 20 mm je 12 Stück 21, 22 mm 11 Stück 24 mm je 10 Stück 26, 2...