Scotch Teppichklebeband wiederablösbar, 50 mm x 7 m, blau doppelseitiges Klebeband für den temporären Gebrauch, Material: blau transparentes LDPE, rückstandsfrei wiederablösbar, auch für empfindlic...
Klebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342, 25 m lang, 38 mm breitKlebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342 EINSATZGEBIET Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen. hohe ...
Wenn Sie textile Teppichböden nur für eine kurze Zeit verlegen möchten, ist das doppelseitig klebende Verlegeband tesa® 4939 die richtige Wahl! Es wird häufig auf Veranstaltungen aller Art verwende...
Klebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342, 25 m lang, 50 mm breit EINSATZGEBIET Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen. hohe Klebkraft und Reißfestigkeit verhinder...
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 19 mm breitKlebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389 EINSATZGEBIET Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung. hohe Klebkra...
tesa Verlegeband, rückstandsfrei entfernbar, 50 mm x 5 m doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe- belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar, lösungsmittelfrei, geruchsf...
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 38 mm breitKlebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389 EINSATZGEBIET Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung. hohe Klebkra...
tesafix 4964 mit Gewebeträger - Doppelseitiges Klebeband • Hauptanwendung: Endloskleben von Gewebebahnen, verlegen von Teppichböden, kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern • Leicht entfern...
Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 10 m, beidseitig klebend Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff un...
für rücken- und gelenkschonende Bodenarbeiten · zum schnellen Fixieren von Abdeckmaterialien und zum einfachen Anbringen von Teppichklebeband · Teleskopstab ist bis auf max. 2 m ausziehbar · Abroll...
Produktbeschreibung: Folienträger wieder abziehbar Teppichverlegeband Trägermaterial: Polyethylen/Folie Kleber: Synthetik Klebekraft auf Stahl: 6 N / 25 mm Hitzebeständigkeit: 60° C