Das Setup-Programm ermöglicht eine komfortable Produktkonfiguration. Dabei lassen sich die gerätespezifischen Parameter einfach und schnell an die anwendungsorientierten Einsatzbedingungen anpassen...
Bauform - Sensor: TO-220 Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Anzahl der Pins: 5 Pin(s) IC-Ausgang: Digital Qualifizierungsstandard der Automobilind...
Emko Temperatursensor Fühler-Typ Pt1000 Messbereich Temperatur-50 bis +200 °C Thermoelement Schnellansprechend EMKO RT (1000) wird für einen Themperaturbereich von -50°C bis +200°C verwendet. Techn...
Das Programmierkabel PK 610 (Ex) dient zur Verbindung und Programmierung der Messumformer: Drehwinkel KINAX 2W2 / WT711 / WT717 (erfoderliches Zusatzkabel 141 440) Temperatur-Messumformer SINEAX V ...
Anwendung: Für allgemeine Anwendungen in Antriebstechnik, Hydraulik, Maschinenbau, Anlagenbau und Behälterbau. Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: -40°C bis +8...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: MIKROE Steck...
Yageo Nexensos 32207594 SM1206 PT1000 Platin-Temperatursensor -50 bis +130 °C 1000 Ω 3850 ppm/K SMD Platin-Temperatursensor SMD Pt-RTD im Standard-SMD-Format Hohe Genauigkeit und Austauschbarkeit d...