Auswerteeinheit für Temperatursensoren 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar) DC PNP Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C) Pt100 u. Pt100...
Auswerteeinheit für Temperatursensoren 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C) Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar Schutzar...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = <100 ms Genauigkeit = <±1 % Ausgangstyp = Analog Temperatur erfasst max. = +999.5°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Infrarot-Tem...
Temperatursensor mit Anzeige IO-Link 1.1 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar) DC PNP/NPN Messbereich: -50...150 °C Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 f...
Temperatursensor mit Anzeige IO-Link 1.1 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN Messbereich: -50...150 °C Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter 4-stellige alphanumerische Anz...
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Messbereich -40...90 °C / -40...194 °F; Durchmesser Ø 6 mm; 2 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 100 mm; Messbereich -40...150 °C / -40...302 °F; Druckfestigkeit 160 bar; 1/2'' NPT; M12...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = <2 ms Genauigkeit = <±0,5 % Temperatur erfasst min. = +250°C Temperatur erfasst max. = +1600°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder I...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = 2 ms Genauigkeit = <±1 % Ausgangstyp = Analog Temperatur erfasst max. = +1250°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Infrarot-Tempera...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = <100 ms Genauigkeit = <±1 % Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = +500°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Inf...
Zubehörtyp = Klemmfitting Zur Verwendung mit = Temperatursensor Anwendung = Anschluss Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle...