Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor ifm electronic TN2511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102580
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TN2511
EAN/GTIN:
     4021179294263
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
  • Temperatursensor mit Anzeige
  • IO-Link 1.1
  • 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V
  • skalierbar)
  • DC PNP/NPN
  • Messbereich: -50...150 °C
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor mit Anzeige
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Genauigkeit:
± 0,3 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Einstellung:
Tasten
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr. | 4-20 mA | Impuls
Ausgangsstrom max.:
250 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
300 bar
Prozessanschluss:
Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
Einbaulänge:
45 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L) | PBT | PC
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus
Besonderheiten:
4-stellige alphanumerische Anzeige
Weitere Suchbegriffe: ifm pt1000, pt1000, Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperaturfühler, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,72*
€ 338,12*
€ 5,95*
ab € 301,94*
€ 343,00*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 323,57*
€ 367,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,84*
€ 372,57*
Frei Haus
ab € 334,60*
€ 379,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,03*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,91*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.