Anwendung: Für allgemeine Anwendungen in Antriebstechnik, Hydraulik, Maschinenbau, Anlagenbau und Behälterbau. Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: -40°C bis +8...
Der Fühler wird mit einem vorkonfektionierten Kabel geliefert und kann somit ohne aufwendigen Verkabelungsaufwand installiert werden. Über zwei Bohrungen im Gehäuseboden kann er z.B. an der Wand be...
Temperaturüberwachungsrelais mit Display für Widerstands-Temperatursensoren und Thermoelemente, AC/DC 24 V, Breite 22,5 mm, 2 Wechsler, Federzuganschluss (Push-In) Temperaturüberwachungsrelais SIRI...
Yageo Nexensos 32207581 L 1020 PT1000 Platin-Temperatursensor -50 bis +300 °C 1000 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet Temperatursensor für Niedertemperaturen Hervorragende Langzeitstabilität und minimal...
Temperatursensor für 384 Wells, Single Channel, ISO 17025 - Temperaturkontrolle und -verifizierung für jedes Well im Thermoblock - Verschiedene Sensoren für jedes Block-Modell - ISO-zertifizierte S...