Auswerteeinheit für Temperatursensoren 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C) Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar Schutzar...
Auswerteeinheit für Temperatursensoren 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar) DC PNP Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C) Pt100 u. Pt100...
Temperatursensor mit Anzeige IO-Link 1.1 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar) DC PNP/NPN Messbereich: -50...150 °C Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 f...
Temperatursensor mit Anzeige IO-Link 1.1 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN Messbereich: -50...150 °C Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter 4-stellige alphanumerische Anz...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = <100 ms Genauigkeit = <±1 % Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = +500°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Inf...
Temperatursensor -25-90 Gr.C TS2229Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, 12 x 8,7 x 51 mm, Messbereich: -40...90 °C / -13...194 °F, Flachanlegefühler, Anschlussleit...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = 2 ms Genauigkeit = <±1 % Ausgangstyp = Analog Temperatur erfasst max. = +1250°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Infrarot-Tempera...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = <100 ms Genauigkeit = <±1 % Ausgangstyp = Analog Temperatur erfasst max. = +999.5°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Infrarot-Tem...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = <2 ms Genauigkeit = <±0,5 % Temperatur erfasst min. = +250°C Temperatur erfasst max. = +1600°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder I...
Temperatursensor, TM4431, IFM Der TM4431 ist ein Temperatursensor mit Prozessanschluss für den Anschluss an eine Auswerteeinheit. Außerdem hat er eine sehr kurze Ansprechzeit für den Einsatz in Pro...
Zubehörtyp = Klemmfitting Zur Verwendung mit = Temperatursensor Anwendung = Anschluss Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle...