LED-Taschenlampe Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, mit griffiger Gummiummantelung, mit Magnet im Fuß. Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Halteclip.
Led Lenser EXH8 LED-Taschenlampe Power-LED, Sicherheitslampe für Zone 0/20 LED LENSER® EXH8 LED-Stirnlampe Die EX-geschützte LED LENSER® EXH8 LED-Stirnlampe beweist sich druch 180 Lumen Lichtstrom ...
AccuLux MultiLED LED Taschenlampe akkubetrieben 12 h 152 g Akku-Taschenlampen MultiLED Superhelles, weißes Licht Einfach in die Steckdose stecken Schlagfest, leicht und kompakt Diese kompakte und s...
Die XCell Flashlight Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung. Die XCell Produkte...
Microcontrollergesteuerte Leuchtfunktionen für taktische Einsatzgebiete geeignet Die professionelle Taschenlampe M200F von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Ob...
Ausführung: Schlankes Design, ideal zur Inspektion mit begrenztem Platz mit ergonomischem Griff Lampentyp 15W LED COB bis zu 460 Lumen Lichtstrom Stufenlos dimmbar 2 Befestigungen: drehbarer Aufhän...
Helles und stufenlos fokussierbares Licht in vier unterschiedlichen Farben · Neben normalem Weißlicht liefert diese robuste Taschenlampe je nach Bedarf Rotlicht, Grünlicht oder Blaulicht bei einer ...
LED-Taschenlampe, X20, 25 Lumen, Leuchtweite 65 m, VE 60 Stk, inkl. Batterien. Kleine und handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem. Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechen...
Taschenlampe aus unserer neuen Serie, der Nightwatch 600. Die handliche Taschenlampe mit CREE XPG3 LED-Chip hat eine Helligkeit von 600Lm und einen Energieverbrauch von nur 6W in 3 Modi, 100% Licht...
Das Peli 2410 Z0 verfügt über ein LED-Modul, das einen echten, hellen, kollimierten LED-Strahl erzeugt. Die 2410 ist korrosionsbeständig, resistent gegen extreme Temperaturen und tauchfähig. Sie wi...
Es werde Licht - und zwar richtig hell mit dieser LED-Taschenlampe. Der Strahlfokus lasst sich so einstellen, dass sie entfernte und nahe Objekte ideal ausleuchten konnen. Dazu lasst sich die Tasch...
LED-Taschenlampe Q2 Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit goldbeschichteten Kontakten. Hyperfocus™, mit Hoch- und Niedrig-Funktion. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °...