Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 6/4, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwi...
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-4-RS-D, Alternative (Alias)=197577, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=110 L/min, Höhe=34 mm, Länge=25 mm,...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B), Gewindeanschluss, M5 IG, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-6-RS-D, Alternative (Alias)=197578, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=115 L/min, Höhe=34 mm, Länge=26 mm,...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Typ = Durchflusssteuerung Serie = GR Gehäusematerial = Verzinkter Aluminiumdruckguss Festo GR Einweg-Durchflussregelventil, Inline-Installation. Wir präsentieren die Festo GR-Serie. Die Serie verfü...