Diese T-Stück-Armatur aus Material PVC in DN 50 nimmt einen Sensor mit Pg13,5 Gewinde und einer Einbaulänge von 120 mm auf. Sie ist für eine Betriebstemperatur von 0 bis +60 °C ausgelegt. Die Armat...
Diese Durchflussarmatur aus Material PP/PC ist ausgelegt zur Aufnahme von 1-3 Sensor/en mit Pg13,5 Gewinde und einer Einbaulänge von 120 mm. Sie ist für eine Betriebstemperatur von 0 bis +90 °C aus...
Hydac EVS3104-A-0020-000 Volumenstrommessumformer Volumenstrommessumformer EVS 3104-A-0020-000 EVS3104-A-0020-000 Die Volumenstrommessumformer der Serie EVS 3100 (Aluminiumbaureihe) sind speziell f...
Diese T-Stück-Armatur aus Material PVC in DN 32 nimmt einen Sensor mit Pg13,5 Gewinde und einer Einbaulänge von 120 mm auf. Sie ist für eine Betriebstemperatur von 0 bis +60 °C ausgelegt. Die Armat...
Hydac EVS3104-A-0060-000 Volumenstrommessumformer Volumenstrommessumformer EVS 3104-A-0060-000 EVS3104-A-0060-000 Die Volumenstrommessumformer der Serie EVS 3100 (Aluminiumbaureihe) sind speziell f...
Diese Durchflussarmatur ist ausgelegt um einen membranbedeckten Sensor für Chlor/Gesamtchlor/Chlordioxid/Ozon/Wasserstoffperoxid oder Peressigsäure aufzunehmen. Der Anschluss der Armatur in den Pro...
Hydac EVS3104-A-0300-000 Volumenstrommessumformer Volumenstrommessumformer EVS 3104-A-0300-000 EVS3104-A-0300-000 Die Volumenstrommessumformer der Serie EVS 3100 (Aluminiumbaureihe) sind speziell f...
Durchflussarmatur aus PP, für 1-3 Messwertaufnehmer mit Verschraubung PG13,5, Prozessanschluss G 1/2A, Körpermaterial und Messbecher aus Material PP, zulässige Temperatur 0..+90°C, Druckbeständigke...