K.57 Schutzpfosten XXL,z.Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø159mm,1700mm K.57 Schutzpfosten XXL, zum Einbetonieren, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen G...
Modularer Absperrpfosten im 2er Set Farbe: gelb/schwarz Material: Polypropylen Pfosten-Ø: 200 mm Sockel-Ø: 320 mm Höhe: 850 mm Schraubloch-Ø: 10 mm Gesamtgewicht: 7,4 kg Geeignet für alle Arten der...
Absperrpfostenset mit Kette, 6 Pfosten, 15 m Kette, gelb / schwarz. Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich. Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten od...
Der Pfosten mit einem Durchmesser von 80 mm und einem Fuß von 200 mm sorgt für eine sichere Abgrenzung von Verkehrsbereichen und schützt so effektiv vor unerlaubtem Befahren. Dank der auffälligen r...
Der ROBUSTO Klapp-Pfosten XS zum Aufdübeln mit verschiedenschließendem Profilzylinderschloss sichert effektiv Zufahrten und Parkflächen. Zum Einsatz kommt der 50 cm hohe Pfosten (7 x 7 cm) aus feue...
quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle Optik Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Tiefe: 70mm
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 x 900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Profilzylinder...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem moderne...
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44...
Stadtpoller ’’München’’ ∙ Quadratischer Stahlpoller ∙ 3 mm Materialstärke ∙ Geformte Aluminiumkappe ∙ Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über ∙ Fe...
K.57 Schutzpfosten XXXL,z. dübeln,rot/weiß,Stahl,pulverbeschichtet,Ø219mm,1300mm K.57 Schutzpfosten XXXL, zum Aufdübeln, sicherer Schutz gefährdeter Bereiche, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe...