Dehner Elektronik SYS 1381N-1205-W2E/2,5 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 2.4 A 12 W Stabilisiert Steckernetzteil SYS 1381N-1205-W2E Dehner Elektronik GmbH 5 V/DC Ausgangsspannung Für Verbrauch...
Dank sehr kompakter Abmessungen von 55 x 25 x 55mm eignen sich die Netzteile ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz ebenso wie für mobile Anwendungen, da sie ein geringes Gewicht von nur 70g au...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 2.4A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecke...