Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GE12I05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GE12I05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 12 W
MEAN WELL GE12I05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80583164
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE12I05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
70.7 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
97 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 0,90*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-MIX
ab € 5,51*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,18*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.