Die Spielfeldmarkierung ermöglicht eine vielseitige Sportplatznutzung
Die Spielfeldmarkierung ist grundlegend für die Verwendung eines Sportplatzes für verschiedene
Sportarten. Ohne die notwendigen Linien für Fußball, Handball, Hockey und andere Sportarten haben Spieler und Schiedsrichter keine Möglichkeit, sich zu orientieren. Für die Spielfeldmarkierung auf Rasen- und Ascheplätzen werden daher spezielle Kreiden und Hilfsmittel verwendet.
Ohne Spielfeldmarkierung keine Torlinie und kein Strafraum
Ballspiele, die auf den großflächigen Sportplätzen ausgetragen werden, erfordern unterschiedliche Markierungen des Spielfelds. Die Abstände und Längen von Torlinien, Strafraum und Auslinien sind in den jeweiligen Spielregeln exakt vorgegeben und müssen in Wettkämpfen eingehalten werden. Vor der Spielfeldmarkierung ist daher eine genaue Vermessung des Sportplatzes erforderlich. Lange und genaue Maßbänder werden zu diesem Zweck eingesetzt. Einfacher ist die Vermessung des Spielfelds mit Hilfe eines Streckenmessgeräts, das bequem über den Sportplatz geschoben werden kann und die Anbringungsstellen der Spielfeldmarkierung exakt anzeigt. Für die häufigste Sportart, die auf einem Spielfeld ausgeübt wird, lohnt sich zudem der Einsatz von Markierungshilfen, die sich fest im Boden verankern lassen. Für Rasenplätze verwendet man daher weiße Kunststoff-Rasenimplantate, die dauerhaft markante Punkte anzeigen.
Spielfeldmarkierung vom Kreidespray bis zum Nassmarkierungswagen
Eine einfache und kurzfristige Spielfeldmarkierung lässt sich mit
Kreidespray aus der Spraydose anbringen. Es kann jederzeit auf Rasen- und Ascheplätzen aufgesprüht werden und ist sogar in unterschiedlichen Farben verfügbar. Da durch den feinen Farbnebel Ungenauigkeiten entstehen und die großflächige Markierung mit einer Spraydose sehr aufwändig ist, eignet sich dieses System eher für die Spielfeldmarkierung im Training.
Hochwertige und exakte Markierungen auf Rasen- und Ascheplätzen werden mit speziellen Markierungswagen angebracht. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der Nass- und der Trockenmarkierung. Die Nassmarkierung erfolgt mit Hilfe biologisch abbaubarer Farben und eignet sich für Rasen- und Ascheplätze gleichermaßen, während die Trockenmarkierung bevorzugt auf Ascheplätzen angewendet wird. Auf den glatten Grashalmen ist die Markierung mit trockener Kreide nicht von langer Dauer. Komfortable Nass-Markierungswagen erlauben die Spielfeldmarkierung in mehreren Farben.
Die Spielfeldmarkierung muss regelmäßig erneuert werden
Durch die Benutzung des Spielfelds und in Folge von Regenschauern verblasst die Spielfeldmarkierung mit der Zeit so stark, dass sie nicht mehr deutlich erkennbar ist. Aus diesem Grund wird die Spielfeldmarkierung auf Fußballplätzen, Tennisplätzen und anderen Spielfeldern insbesondere vor jedem Wettkampf erneuert. Auf Rasenplätzen ist darüber hinaus nach jedem Rasenschnitt eine Erneuerung der Spielfeldmarkierung notwendig.
Sie benötigen noch eine
Anzeigetafel oder
Tribünensitze, diese und weitere Produkte finden Sie unter
Sportplatzausstattung.