Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 500V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 4 VA und eine Genauigke...
Das PeakTech 205-12 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 -30 V und 0 - 60 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau a...
Das PeakTech 205-11 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 15 V und 0 - 150 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau...
Das PeakTech 205-07 ist ein Analoges Voltmeter, welches drei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den drei Skalenbereichen 0 -3 V, 0 - 15 V und 0 - 300V DC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hoch...
Spannungsmessgerät METRISO BASEHochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät. Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolations- und Niederohmmessgerät...